WATTS 800M4QT-QC 1/2 Anti Sifon Vakum Kesici, Açılı, Hızlı Bağlantı, Npt, 1/2 İnç Boyut, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anti-Sifon Vakum Kesici |
Geri Akış Önleyici Tip | Vakum Kesici |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | açı |
Vücut sitili | açı |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Quick Connect |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Quick Connect |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 150 psi |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 800M4QT |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | NPT |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | gövde Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Min. Sıcaklık | Çalışma | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188A 2 | 188A | Pirinç | Dişi Dişli | - | Sürekli Olmayan | Dişi Dişli | 2" | Dişi Dişli | €738.40 | ||
LF288AM2 3 | LF288A | Kurşunsuz Pirinç | - | 33 Derece F | Sürekli Olmayan | - | 3" | Dişi Dişli | €3,570.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF288A-SC 3/8 | LF288A | Kurşunsuz Pirinç | - | 33 Derece F | Sürekli Olmayan | - | 3 / 8 " | Dişi Dişli | €196.06 | ||
LF288A-SC 1/4 | LF288A | Kurşunsuz Pirinç | - | 33 Derece F | Sürekli Olmayan | - | 1 / 4 " | Dişi Dişli | €183.48 | ||
800M4-QT 1 1/2 | 800M4QT | Bronz | - | 33 Derece F | Sürekli | - | 1-1 / 2 " | Dişi Dişli | €703.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF800M4QT 3/4 | LF800M4QT | Kurşunsuz Bronz | - | 33 Derece F | Sürekli | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | €168.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
800M4QT 1/2 | 800M4QT | Bronz | - | 33 Derece F | Sürekli | - | 1 / 2 " | Dişi Dişli | €329.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00