WATTS 850-QT 3/4 Çift Çek Valf Geri Akış Önleyici Tertibatı, 3/4 İnç Boy, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Kaba Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | Düz |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 32 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Plastik |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
850-QT 1/2 | 1 / 2 " | €267.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
850-QT1 | 1" | €318.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
850-QT 1 1/4 | 1 1 / 4 " | €606.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
850-QT 1 1/2 | 1 1 / 2 " | €643.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
850-QT2 | 2" | €765.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00