WATTS 88S 1 1/4 Yıldız Filtre, Giriş Boyutu 1-1/4 İnç, Ekran Boyutu 1/16, WOG 1440 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik Döküm |
Vücut sitili | Y |
Kapak Malzemesi | Paslanmaz çelik |
kapak Tipi | Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı |
Conta Malzemesi | grafit |
Giriş Boyutu | 1-1 / 4 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | 88S |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 4 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | Jan-16 |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 1440 Psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00