WATTS 909RPDA-LF-CFM 3 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Mekanik Bağlantı, Boyut 3 İnç, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Çizgide |
Baypas Valfi | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Mekanik Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | CFM |
Mfr. Dizi | 909RPDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Mekanik Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Bronz |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Kapatma Valfi Yok |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00