WATTS 909RPDAM1-OSY-CFM 8 Azaltılmış Basınç Dedektör Düzeneği, Mekanik Bağlantı, 8 İnç Boyut, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Baypas Valfi | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Mekanik Bağlantı |
Giriş Boyutu | 8" |
Giriş Tipi | Mekanik Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | CFM |
Mfr. Dizi | 909RPDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Mekanik Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 8" |
Çıkış tipi | Mekanik Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Bronz |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Tip | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €11,865.99 | TEKLİF TALEBİ
|
909RPDA-D0SY-CFM 3 | 3" | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 3" | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €13,496.66 | TEKLİF TALEBİ
|
909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €11,865.99 | TEKLİF TALEBİ
|
909RPDA-DOSY-GPM 3 | 3" | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 3" | Aksesuara Vana | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €13,496.66 | TEKLİF TALEBİ
|
909RPDA-D0SY-CFM 4 | 4" | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 4" | malzeme | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €15,765.10 | TEKLİF TALEBİ
|
909RPDA-DOSY-GPM 4 | 4" | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 4" | malzeme | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €16,869.03 | TEKLİF TALEBİ
|
909RPDA-DOSY-GPM 6 | 6" | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 6" | malzeme | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €22,913.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00