WATTS 919-AQT 1/2 Geri Akış Önleyici Grubu, Çeyrek Dönüşlü Vana, Dirsek, 1/2 İnç Boyut, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | N desen |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Polimer |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Vücut Deseni | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Koltuk malzemesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919-AKT 3/4 | N desen | 3 / 4 " | - | Polimer | Aksesuara Vana | €927.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
919-QT2 | Çizgide | 2" | 2" | Mühendislik Plastik | Aksesuara Vana | €1,056.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
919-QT 1/2 | Çizgide | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Mühendislik Plastik | malzeme | €446.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
919-QT 1 1/4 | Çizgide | 1 1 / 4 " | 1-1 / 4 " | Mühendislik Plastik | Aksesuara Vana | €961.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
919-QT 1 1/2 | Çizgide | 1 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | Mühendislik Plastik | Aksesuara Vana | €1,027.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
919-QT-S 1/2 | Çizgide | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Polimer | malzeme | €484.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
919-QT-S 1 | Çizgide | 1" | 1" | Polimer | Aksesuara Vana | €578.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00