WATTS 957-OSY-GXG 10 Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatı, Yivli Bağlantı, 10 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
Giriş Bağlantısı | Yivli Eklem |
Giriş Boyutu | 10 " |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 957 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Çıkış Boyutu | 10 " |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Maks. Çalışma basıncı | Vücut sitili | Giriş Bağlantısı | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957-ÖSY 21/2 | 12.1 Bar | Çizgide | - | 33 Derece F | - | 2-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | 2.5 " | €6,149.78 | ||
957-ÖSY3 | 12.1 Bar | Çizgide | - | 33 Derece F | - | 3" | Flanşlı Bağlantı | 3" | €4,941.23 | ||
957-QT | 12.1 Bar | Düz | - | 33 Derece F | - | 2-1 / 2 " | Yivli Eklem | - | €11,898.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
957-ÖSY 8 | 175 PSI | Çizgide | Flanşlı Bağlantı | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | - | €17,254.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
957-ÖSY 4 | 175 PSI | Çizgide | Flanşlı Bağlantı | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | - | €6,685.01 | ||
957-ÖSY 10 | 175 PSI | Çizgide | Yivli Eklem | 33 Derece F | Yivli Eklem | 10 " | Yivli Eklem | - | €21,181.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
957-NRS6 | 12.1 Bar | Çizgide | - | 33 Derece F | - | 6" | Flanşlı Bağlantı | - | €7,185.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00