WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 3 Düşük Basınç Dedektör Tertibatı, Yivli Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut sitili | Düz |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.06 Bar |
Metre türü | CFM |
Mfr. Dizi | 957RPDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €4,721.81 | TEKLİF TALEBİ
|
957-RPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 4" | €6,849.68 | TEKLİF TALEBİ
|
957-RPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 6" | €9,865.38 | TEKLİF TALEBİ
|
957-RPDA-OSY-CFM 8 | 8" | 8" | €16,254.88 | TEKLİF TALEBİ
|
957-RPDA-OSY-CFM 10 | 10 " | 10 " | €19,000.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00