WATTS 957RPDA-OSY-LM 8 Düşük Basınç Dedektör Tertibatı, Yivli Bağlantı, 8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut sitili | Düz |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 8" |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.06 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 957RPDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 8" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Çıkış tipi | Vücut sitili | Giriş Boyutu | Tip | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957RPDA-DOSY-GPM 8 | Yivli Eklem | Düz | 8" | Aksesuara Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | €16,254.88 | TEKLİF TALEBİ
|
957RPDA-DOSY-LM 8 | Yivli Eklem | Düz | 8" | Aksesuara Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | €16,148.33 | TEKLİF TALEBİ
|
957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | Yivli Eklem | Düz | 2-1 / 2 " | Aksesuara Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | €4,721.81 | TEKLİF TALEBİ
|
957RPDA-OSY-GPM 3 | Yivli Eklem | Düz | 3" | Aksesuara Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | €5,242.69 | TEKLİF TALEBİ
|
957RPDA-OSY-GPM 4 | Flanşlı Bağlantı | Çizgide | 4" | Aksesuara Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €6,849.68 | TEKLİF TALEBİ
|
957RPDA-OSY-GPM 10 | Yivli Eklem | Düz | 10 " | Aksesuara Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.06 Bar | 33 Derece F | €19,000.93 | TEKLİF TALEBİ
|
957RPDA-OSY-GPM 6 | Flanşlı Bağlantı | Çizgide | 6" | Aksesuara Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €9,865.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00