WATTS 994-NRS 2 1/2 Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatı, Flanşlı Bağlantı, 2 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 994 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 2-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Valf Tipi | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994-OSY 2 1/2 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | Flanşlı Bağlantı | 2-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | malzeme | €5,927.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
994-LF 2 1/2 | Kapatma Valfi Yok | Döner Eklem | 2 1 / 2 " | Döner Eklem | - | 2-1 / 2 " | - | malzeme | €4,366.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
994-NRS3 | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Aksesuara Vana | €6,262.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
994-ÖSY 3 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | malzeme | €6,892.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
994-LF3 | Kapatma Valfi Yok | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | - | 3" | - | Aksesuara Vana | €4,967.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR994-OSY-SS 4 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | - | 4" | - | Aksesuara Vana | €10,500.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR994-OSY-SS 6 | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | - | 6" | - | Aksesuara Vana | €16,708.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00