WATTS 994RPDA-DOSY-CFM 3 Düşük Basınç Dedektörü Tertibatı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | CFM |
Mfr. Dizi | 994RPDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Süzgeç | Yok hayır |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Çıkış tipi | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Valf Tipi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 | Yivli Eklem | - | 2-1 / 2 " | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €7,712.38 | TEKLİF TALEBİ
|
994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | - | 2-1 / 2 " | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €7,206.30 | TEKLİF TALEBİ
|
994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 | Yivli Eklem | - | 2-1 / 2 " | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €7,712.38 | TEKLİF TALEBİ
|
994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | Yivli Eklem | - | 2-1 / 2 " | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €7,206.30 | TEKLİF TALEBİ
|
994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | - | 2-1 / 2 " | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €7,206.30 | TEKLİF TALEBİ
|
994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 | Yivli Eklem | - | 2-1 / 2 " | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €7,206.30 | TEKLİF TALEBİ
|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 | Yivli Eklem | - | 3" | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Yivli Eklem | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | €8,566.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00