Watts Ad-14 | Adaptör 3/8-16 X 1/4-20 Bağlantı Pirinç | 4ux70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS AD-14 Adaptör 3 / 8-16 x 1 / 4-20 Bağlantı Pirinç | AD9UAH 4UX70

WATTS AD-14 Adaptör 3/8-16 x 1/4-20 Bağlantı Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9UAH Modeli: AD-14Çapraz Referans: 4UX70
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
€77.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Adaptör
MalzemePirinç
Konu Boyutu3/8-16 x 1/4-20
UPC098268863000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuÜcret
WATTS AD-3 Adaptör 1/2 Npt x 3 / 8-16 Pirinç | AC4EGA 2ZDP3 AD-31/2 NPT x 3 / 8-16€119.87
WATTS AD-10 Adaptör 1 / 4-20 x 5 / 16-18 Pirinç | AC4EGB 2ZDP5 AD-101/4-20 x 5/16-18€120.59
WATTS AD 11 Adaptör 1 / 4-20 x 3 / 8-16 Pirinç | AC4EGC 2ZDP6 MS 111/4-20 x 3/8-16€44.27
WATTS AD 12 Adaptör 5 / 16-18 x 1 / 4-20 Pirinç | AC4EGD 2ZDP7 MS 125/16-18 x 1/4-20€76.18
WATTS AD 13 Adaptör 3 / 8-16 x 5 / 16-18 Pirinç | AC4EGE 2ZDP8 MS 133/8-16 x 5/16-18€71.26
WATTS AD 15 Adaptör 5 / 16-18 x 3 / 8-16 Pirinç | AC4EGF 2ZDP9 MS 155/16-18 x 3/8-16€102.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS AD-14 Adaptör 3/8-16 x 1/4-20 Bağlantı Pirinç
€77.44 / Adet