WATTS ASM1 2 1/2 Hava Ayırıcı, 2 1/2 İnç Giriş, 80 Psi Maks. Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Ayırıcı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 275 Derece F |
Maks. Basınç | 80 psi |
Maks. Sıcaklık. | 275 Derece F |
Maks. Alan sayısı Su basıncı | 80 Psi |
Maks. Çalışma basıncı | 80 PSI |
Mfr. Dizi | AS |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 2-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Sıcaklık. menzil | 33 ila 275 Deg. F |
Sıcaklık aralığı | 33-275 Derece F |
PLATFORM | Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM1 2 | - | 2" | Dişi Dişli | 275 Derece F | - | 2" | Dişi Dişli | €183.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
ASM1 3 | Dişi Dişli | 3" | Dişi Dişli | 275 Derece F | Dişi Dişli | 3" | Dişi Dişli | €449.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
ASM1 (W/BASINÇ) 1 | - | 1" | Basın | 275 Derece F | - | 1" | Basın | €96.58 | ||
ASM1 (W/BASINÇ) 1 1/4 | Basın | 1 1 / 4 " | Basın | 275 Derece F | Basın | 1-1 / 4 " | Basın | €137.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00