WATTS B6000M2-SS 3/4 Standart Yollu Küresel Vana, 3/4 İnç Boy, Bronz, 2'li Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz döküm |
Kontrol Tipi | Kol Kolu |
Cv | 25 dev / dak |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 450 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Bağlantı Noktası Türü | Standart |
Koltuk malzemesi | Durafill ve Uniseal |
Mil Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Kök Tipi | Patlama Kanıtı |
Tork | 90 inç-lbs. |
Pul Malzemesi | Cam Takviyeli PTFE |
PLATFORM | Model | Bağlantı Noktası Türü | Topu malzemesi | gövde Malzemesi | Koltuk malzemesi | Mil Malzemesi | Tork | Kontrol Tipi | Giriş Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6000 3/8 | Standart | Krom Kaplama Pirinç | Bronz döküm | Durafil | Pirinç | 60 inç-lbs. | Kol Kolu | Dişi Dişli | €28.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6002M2 3/4 | Standart | Krom Kaplama Pirinç | Bronz döküm | Gelişmiş PTFE | Pirinç | 90 inç-lbs. | Kol Kolu | Dişi Dişli | €100.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6080-M1 1/2 | Her Şey Dahil | Krom Kaplama Pirinç | Bronz | Bakire PTFE | Pirinç | 60 inç-lbs. | Kol Kolu | Dişi Dişli | €61.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6000M2-UL-KÜTLE | Standart | Krom Kaplama Pirinç | Bronz | Durafill ve Uniseal | Pirinç | 150 inç-lbs. | Kol Kolu | Dişi Dişli | €115.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFB6001M2 3/4 | Standart | Krom Kaplama Pirinç | Bronz | Durafill ve Uniseal | Pirinç | 90 inç-lbs. | Kol Kolu | Soket | €87.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6000M2-SS 1 | Standart | 316 Paslanmaz Çelik | Bronz döküm | Durafill ve Uniseal | 316 Paslanmaz Çelik | 150 inç-lbs. | Kol Kolu | Dişi Dişli | €104.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6000M2 1 1/4 | Standart | Pirinç | Bronz döküm | Durafil | Pirinç | 175 inç-lbs. | Kilitleme Kolu Kolu | Dişi Dişli | €98.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00