WATTS B6400-SS-XH 3 Küresel Vana, 3 İnç Boy, 2 Parça, Bronz
Öğe: BZ9VDM
Modeli: B6400-SS-XH 3Çapraz Referans: 0893826
€3,357.94 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
gövde Malzemesi | Bronz |
Kontrol Tipi | Kol Kilidi Operatörü |
Cv | 400 dev / dak |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 450 Derece F |
Min. Sıcaklık | -55 Derece. F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Bağlantı Noktası Türü | Standart |
Koltuk malzemesi | Durafil |
Mil Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Kök Tipi | Patlama Kanıtı |
Tork | 600 inç-lbs. |
Pul Malzemesi | Cam Takviyeli PTFE |
PLATFORM | Model | Bağlantı Noktası Türü | montajlı | Topu malzemesi | Koltuk malzemesi | Mil Malzemesi | Kök Tipi | Tork | Valf Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6400-SS-SH | Standart | Evet | Krom Kaplama Pirinç | Durafil | Pirinç | Patlama Kanıtı | 320 | 2-Piece | €805.39 | ||
B6400-SS-XH 4 | Standart | Evet | 316 Paslanmaz Çelik | Durafil | 316 Paslanmaz Çelik | Patlama Kanıtı | 800 inç-lbs. | 2-Piece | €3,705.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6400-SS-XH 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €213.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6400-SS-XH 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €834.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6400-LL 2 | Standart | - | Krom Kaplama Pirinç | Durafil | Pirinç | Alt Yüklü Patlama Koruması | 320 inç-lbs. | - | €537.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
B6400-LC-SE 1/4 | Standart | Yok hayır | Krom Kaplama Pirinç | Bakire PTFE | Pirinç | Patlama Kanıtı | 60 | 2-Piece | €211.66 | ||
B6400-SS 1/4 | Standart | Yok hayır | 316 Paslanmaz Çelik | Durafil | 316 Paslanmaz Çelik | Patlama Kanıtı | 60 | 2-Piece | €137.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00