Watts Bd-qt- 1/2 | Kazan Tahliye Kapatma, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 250 Derece F, 200 Psi | 46a972 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT BD-QT- 1/2 Kazan Tahliye Kapatma, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 250 Derece F, 200 Psi | AG6RJA 46A972

WATTS BD-QT- 1/2 Kazan Tahliye Kapatma, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 250 Derece F, 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RJA Model: BD-QT-1/2Çapraz Referans: 46A972
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
€26.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan Tahliye Vanası
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Vücut sitiliaçı
Bağlantı TürüMnpt
Kolu MalzemeAlüminyum
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı9999 Psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı9999 Psi
Mfr. DiziBD-QT
Açık Boy3-3 / 8 "
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiErkek Dişli
Boru Boyutu1 / 2 "
fişYok hayır
Tahliye Basıncı9999 Psi
SüzgeçYok hayır
UPC098268919875

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481801070

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuBoru BoyutuÜcret
WATT BD-QT- 3/4 Kazan Tahliye Kapatma, Giriş Boyutu 3/4 İnç, 250 Derece F, 200 Psi | AG6RJB 46A973 BD-QT-3/43 / 4 "3 / 4 "€29.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS BD-QT- 1/2 Kazan Tahliye Kapatma, Giriş Boyutu 1/2 İnç, 250 Derece F, 200 Psi
€26.03 / Adet