WATTS BF-03-111-1G-M2 12 Lug Kelebek Vana, 7071 İn. lbs. Tork, 12 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelebek vana |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Kontrol Tipi | Dişli Operatörü |
Cv | 8250 dev / dak |
Disk Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Kuru Çalışma Torku | 7071 inç-lbs. |
Giriş Bağlantısı | Temmuz |
Giriş Boyutu | 12 " |
Giriş Tipi | Temmuz |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 200 PSI |
Mfr. Dizi | BF-03 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Temmuz |
Çıkış Boyutu | 12 " |
Çıkış tipi | Temmuz |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Valf Tasarımı | Temmuz |
Islak Çalışma Torku | 3300 inç-lbs. |
Model | Mil Malzemesi | gövde Malzemesi | Kontrol Tipi | Islak Çalışma Torku | Kuru Çalışma Torku | Giriş Boyutu | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-111-15-M2 2 1/2 | Paslanmaz çelik | Demir | Kol Kolu | 190"- Lbs. | 289"- Lbs. | 2-1 / 2 " | 33 Derece F | 2-1 / 2 " | €278.25 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-111-15-M2 4 | Paslanmaz çelik | Demir | Kol Kolu | 390"- Lbs. | 644"- Lbs. | 4" | 33 Derece F | 4" | €344.84 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-111-25-M2 4 | Paslanmaz çelik | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 390 inç-lbs. | 644 inç-lbs. | 4" | 33 Derece F | 4" | €344.84 | |
BF-03-111-10-M2 | 416 Paslanmaz Çelik | Eğilebilir Demir | - | 390 inç-lbs. | 644 inç-lbs. | 4" | 5 Derece F | 4" | €428.04 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-111-1G-M2 4 | Paslanmaz çelik | Eğilebilir Demir | Dişli Operatörü | 390 inç-lbs. | 644 inç-lbs. | 4" | 33 Derece F | 4" | €712.64 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-03-111-15-M2 5 | Paslanmaz çelik | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 600 inç-lbs. | 959 inç-lbs. | 5" | 33 Derece F | 5" | €458.18 | |
BF-03-111-1G-M2 5 | Paslanmaz çelik | Eğilebilir Demir | Dişli Operatörü | 600 inç-lbs. | 959 inç-lbs. | 5" | 33 Derece F | 5" | €832.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00