WATTS BF-04-111-1G-M2 4 Wafer Kelebek Vana, 644 İn. lbs. Tork, 4 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelebek vana |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Kontrol Tipi | Dişli Operatörü |
Cv | 600 dev / dak |
Disk Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Kuru Çalışma Torku | 644 inç-lbs. |
Giriş Bağlantısı | gofret |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | gofret |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 200 PSI |
Mfr. Dizi | BF-04 |
Min. Sıcaklık | 5 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | gofret |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | gofret |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Mil Malzemesi | 416 Paslanmaz Çelik |
Valf Tasarımı | gofret |
Islak Çalışma Torku | 390 inç-lbs. |
Model | Mil Malzemesi | gövde Malzemesi | Kontrol Tipi | Islak Çalışma Torku | Disk Malzemesi | Kuru Çalışma Torku | Giriş Boyutu | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-04-121-15-M2 2 | 416 Paslanmaz Çelik | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 134 inç-lbs. | Alüminyum Bronz | 214 inç-lbs. | 2" | 33 Derece F | €248.12 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-04-121-15-M2 3 | 416 Paslanmaz Çelik | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 250 inç-lbs. | Alüminyum Bronz | 387 inç-lbs. | 3" | 33 Derece F | €279.85 | |
BF-04-131-15-M2 5 | 316 Paslanmaz Çelik | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 600 inç-lbs. | Paslanmaz çelik | 959 inç-lbs. | 5" | 33 Derece F | €618.32 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-04-131-15-M2 2 | Paslanmaz çelik | Demir | Kol Kolu | 134"- Lbs. | Paslanmaz çelik | 214"- Lbs. | 2" | 33 Derece F | €312.33 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-04-111-15-M2 4 | Paslanmaz çelik | Demir | Kol Kolu | 390"- Lbs. | Eğilebilir Demir | 644"- Lbs. | 4" | 33 Derece F | €309.96 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-04-131-15-M2 6 | Paslanmaz çelik | Demir | Kol Kolu | 907"- Lbs. | Paslanmaz çelik | 1542"- Lbs. | 6" | 33 Derece F | €799.85 | TEKLİF TALEBİ
|
BF-04-111-15-M2 6 | Paslanmaz çelik | Demir | Kol Kolu | 907"- Lbs. | Paslanmaz çelik | 1542"- Lbs. | 6" | 33 Derece F | €461.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00