Watts C-fbv-1 1 1/2 | Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATS C-FBV-1 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BY8LMW 0548006

WATTS C-FBV-1 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BY8LMW Modeli: C-FBV-1 1 1/2Çapraz Referans: 0548006

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€611.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıEvet
montajlıYok hayır
Topu malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Vücut BakımıKarbon çelik
gövde MalzemesiKarbon çelik
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziC-FBV-1
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiGüçlendirilmiş PTFE
Mil Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Tork188
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiPTFE
WOG (PSI)1000 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuKoltuk malzemesiMil MalzemesiTorkÜcret
WATTS C-FBV-1 1/4 Küresel Vana, 1/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEPaslanmaz çelik36€160.13
WATTS C-FBV-1 3/8 Küresel Vana, 3/8 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "Güçlendirilmiş PTFE304 Paslanmaz Çelik36€160.13
WATTS C-FBV-1 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BY8LMR 0548002 C-FBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Güçlendirilmiş PTFE304 Paslanmaz Çelik43€186.27
WATTS C-FBV-1 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BY8LMT 0548003 C-FBV-1 3/43 / 4 "3 / 4 "PTFE304 Paslanmaz Çelik65€223.57
WATT C-FBV-1 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"Güçlendirilmiş PTFE304 Paslanmaz Çelik102€300.43
WATTS C-FBV-1 2 Küresel Vana, 2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BZ3KFE 0548007 C-FBV-1 22"2"Güçlendirilmiş PTFE304 Paslanmaz Çelik340€741.97
WATS C-FBV-1 2 1/2 Küresel Vana, 2 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "Güçlendirilmiş PTFE304 Paslanmaz Çelik430€1,904.11
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS C-FBV-1 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 1000 Psi
€611.98 / Adet