Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS C-TF Evaporatif Soğutucu Valf Kiti, 3/8 İnç Bağlantı, 100 Psi Maks. Basınç | BY7XHL 0780274

WATTS C-TF Evaporatif Soğutucu Valf Kiti, 3/8 İnç Bağlantı, 100 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BY7XHL Modeli: C-TFÇapraz Referans: 0780274

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€41.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Valf Kiti
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç100 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Mfr. DiziC-TF
Kök uzunluğu5 3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13

Ürün Detayı:

Evaporatif Soğutucu Valf Kiti, 3/8 İnç Bağlantı, 100 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziKök uzunluğuÜcret
WATTS STD-CA 3/8 Evaporatif Soğutucu Vana Kiti, 3/8 İnç Bağlantı, 100 Psi Maks. Basınç | BY7QGV 0770178 STD-CA 3/83 / 8 "140 Derece FSTD-CA2"€41.60
WATTS C-TF-1 Evaporatif Soğutucu Valf Kiti, 1/4 İnç Bağlantı, 100 Psi Maks. Basınç | BZ9CYR 0780269 C-TF-11 / 4 "140 Derece FC-TF5 3 / 4 "€36.94
WATTS C-TFAEA Evaporatif Soğutucu Vana Kiti, 1/4 İnç Bağlantı, 100 Psi Maks. Basınç | BZ9CYT 0780270 C-TFAEA1 / 4 "140 Derece FC-TF5 3 / 4 "€36.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS C-TF Evaporatif Soğutucu Valf Kiti, 3/8 İnç Bağlantı, 100 Psi Maks. Basınç
€41.18 / Adet