Watts C10flt | Yüzer, Maks. Sıcaklık 200 Derece F | 4uv71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT C10FLT Şamandıra, Maks. Sıcaklık 200 Derece F | AD9TYM 4UV71

WATTS C10FLT Kayan, Maks. Sıcaklık 200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9TYM Modeli: C10FLTÇapraz Referans: 4UV71

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€370.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Float Topu
gövde MalzemesiBakır
Bağlantısıİç
Yüzer Dia.10 "
Yüzer Özgül Ağırlık0.146
Float Ağırlık4.37 oz.
MalzemeBakır
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
Mfr. DiziFLT-C
Shapeyuvarlak
dişliKendisi, 3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)27.18
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8481901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYüzer Dia.MalzemeMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziShapeÜcret
WATTS CX 4x5 Float Ball Dikdörtgen Bakır 4 In | AC4EGU 2ZDT5 Müşteri Deneyimi 4x5-4"Bakır200 Derece F--Dikdörtgen€119.48
WATTS C-4 Float Ball Yuvarlak Bakır 4 In | AC4EGV 2ZDT6 Cı-4-4"Bakır200 Derece F--yuvarlak€109.07
WATTS C5 Float Ball Yuvarlak Bakır 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Bakır200 Derece F--yuvarlak€119.11
WATTS C6-7 Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Bakır200 Derece F--yuvarlak€124.50
WATTS C6-3 Float Ball Yuvarlak Bakır 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Bakır200 Derece F--yuvarlak€132.31
WATTS C7 Float Ball Yuvarlak Bakır 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Bakır200 Derece F--yuvarlak€174.84
WATTS PX 4x5 Float Ball Dikdörtgen Plastik 4 inç | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plastik140 Derece F--Dikdörtgen€17.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS C10FLT Kayan, Maks. Sıcaklık 200 Derece F
€370.14 / Adet