WATTS C500-OSY-LM 10 Düşük Basınç Dedektörü Geri Akış Önleyici Tertibatı, 10 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 10 " |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Vücut Deseni | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
C500Z-OSY-GPM 10 | Z deseni | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €28,743.67 | TEKLİF TALEBİ
|
C500-OSY-LM6 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €9,820.99 | TEKLİF TALEBİ
|
C500-OSY-LM4 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €6,655.85 | TEKLİF TALEBİ
|
C500-OSY-LM8 | Düz | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €17,542.92 | TEKLİF TALEBİ
|
C500Z-OSY-LM2 1/2 | Z deseni | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €5,603.75 | TEKLİF TALEBİ
|
C500Z-BFG-LM2 1/2 | Z deseni | Yivli Eklem | 2 1 / 2 " | Yivli Eklem | €6,457.56 | TEKLİF TALEBİ
|
C500Z-BFG-LM3 | Z deseni | Yivli Eklem | 3" | Yivli Eklem | €7,151.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00