WATTS DBF-03-131-1G-M2 8 Yerli Lug Kelebek Vana, 2919 In. lbs. Tork, 8 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelebek vana |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Kontrol Tipi | Dişli Operatörü |
Cv | 3136 dev / dak |
Disk Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kuru Çalışma Torku | 2919 inç-lbs. |
Giriş Bağlantısı | Temmuz |
Giriş Boyutu | 8" |
Giriş Tipi | Temmuz |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 200 PSI |
Mfr. Dizi | DBF-03 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Temmuz |
Çıkış Boyutu | 8" |
Çıkış tipi | Temmuz |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Mil Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Valf Tasarımı | Temmuz |
Islak Çalışma Torku | 1697 inç-lbs. |
Model | Koltuk malzemesi | gövde Malzemesi | Kontrol Tipi | Mil Malzemesi | Islak Çalışma Torku | Disk Malzemesi | Kuru Çalışma Torku | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | Eğilebilir Demir | Dişli Operatörü | 416 Paslanmaz Çelik | 1697 inç-lbs. | Alüminyum Bronz | 2919 inç-lbs. | 8" | €2,121.29 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-03-121-2G-M2 8 | Buna N | Eğilebilir Demir | Dişli Operatörü | 416 Paslanmaz Çelik | 1697 inç-lbs. | Alüminyum Bronz | 2919 inç-lbs. | 8" | €2,121.29 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-03-131-2G-M2 8 | Buna N | Eğilebilir Demir | Dişli Operatörü | 316 Paslanmaz Çelik | 1697 inç-lbs. | Paslanmaz çelik | 2919 inç-lbs. | 8" | €2,439.97 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-03-111-15-M2 10 | EPDM | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 416 Paslanmaz Çelik | 2500 inç-lbs. | Eğilebilir Demir | 4857 inç-lbs. | 10 " | €2,522.42 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-03-131-15-M2 10 | EPDM | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 316 Paslanmaz Çelik | 2500 inç-lbs. | Paslanmaz çelik | 4857 inç-lbs. | 10 " | €4,030.15 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-03-121-25-M2 10 | Buna N | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 416 Paslanmaz Çelik | 2500 inç-lbs. | Alüminyum Bronz | 4857 inç-lbs. | 10 " | €3,072.55 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-03-111-25-M2 10 | Buna N | Eğilebilir Demir | Kol Kolu | 416 Paslanmaz Çelik | 2500 inç-lbs. | Eğilebilir Demir | 4857 inç-lbs. | 10 " | €2,522.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00