WATTS DBF-04-121-15-M2 2 Yerli Gofret Kelebek Vana, 214 In. lbs. Tork, 2 İnç Giriş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelebek vana |
gövde Malzemesi | Demir |
Kontrol Tipi | Kol Kolu |
Cv | 135 dev / dak |
Disk Malzemesi | Alüminyum Bronz |
Kuru Çalışma Torku | 214 inç-lbs. |
Giriş Bağlantısı | gofret |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Tipi | gofret |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 200 PSI |
Mfr. Dizi | DBF-04 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | gofret |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | gofret |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Valf Tasarımı | gofret |
Islak Çalışma Torku | 134 inç-lbs. |
Model | Koltuk malzemesi | gövde Malzemesi | Kontrol Tipi | Mil Malzemesi | Islak Çalışma Torku | Disk Malzemesi | Kuru Çalışma Torku | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-04-111-15-M2 2 | EPDM | Demir | Kol Kolu | Paslanmaz çelik | 134 inç-lbs. | Eğilebilir Demir | 214 inç-lbs. | 2" | €500.20 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-04-121-25-M2 2 | Buna-N | Demir | Kol Kolu | Paslanmaz çelik | 134"- Lbs. | Alüminyum Bronz | 214"- Lbs. | 2" | €516.05 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-04-131-15-M2 2 | EPDM | Demir | Kol Kolu | Paslanmaz çelik | 134"- Lbs. | Paslanmaz çelik | 214"- Lbs. | 2" | €680.15 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-04-131-25-M2 2 | Buna-N | Demir | Kol Kolu | Paslanmaz çelik | 134"- Lbs. | Paslanmaz çelik | 214"- Lbs. | 2" | €680.15 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-04-111-1G-M2 2 | EPDM | Demir | Dişli Operatörü | Paslanmaz çelik | 134"- Lbs. | Eğilebilir Demir | 214"- Lbs. | 2" | €806.19 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-04-111-2G-M2 2 | Buna-N | Demir | Dişli Operatörü | Paslanmaz çelik | 134"- Lbs. | Eğilebilir Demir | 214"- Lbs. | 2" | €806.19 | TEKLİF TALEBİ
|
DBF-04-121-1G-M2 2 | EPDM | Demir | Dişli Operatörü | Paslanmaz çelik | 134"- Lbs. | Alüminyum Bronz | 214"- Lbs. | 2" | €821.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00