WATTS ET-RA-2000 İçilmez Genleşme Tankı, 48 İnç Çap, 1 1/2 İnç Giriş, 528 Galon Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genleşme tankı |
Mesane Malzemesi | Bütil |
Renk | Prime Boyalı |
Çap | 48 " |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 240 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 125 psi |
Mfr. Dizi | ET-RA |
Montaj Tipi | Serbest Ayakta |
Oryantasyon | Dikey |
Tank Yüksekliği | 85 " |
Tank Malzemesi | Karbon çelik |
Tank Hacmi | 158 gal. |
Hacim kapasitesi | 528 Gal. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00