WATTS ET-RA-50 İçilmez Genleşme Tankı, 14 İnç Çap, 3/4 İnç Giriş, 13 Galon Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genleşme tankı |
Mesane Malzemesi | Bütil |
Renk | Prime Boyalı |
Çap | 14 " |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 240 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 125 psi |
Mfr. Dizi | ET-RA |
Montaj Tipi | Pipe |
Oryantasyon | Dikey yatay |
Tank Yüksekliği | 25 " |
Tank Malzemesi | Karbon çelik |
Tank Hacmi | 13 gal. |
Hacim kapasitesi | 13 Gal. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00