WATTS ETX-30-ASF 1 1/4 Kazan Trim Çıkış Paketi, 1/2 İnç Giriş, 2.5 Galon Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kazan Montajı |
Mesane Malzemesi | Bütil |
Renk | Gri |
Çap | 11 " |
Giriş Bağlantısı | Erkek Dişli |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Erkek Dişli |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 220 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 75 PSI |
Mfr. Dizi | ETX-ASF |
Montaj Tipi | Pipe |
Oryantasyon | Dikey |
Tank kapasitesi | 2.5 gal. 12 psi'de |
Tank Yüksekliği | 14 " |
Tank Malzemesi | Karbon çelik |
Tank Hacmi | 4.5 gal. |
Hacim kapasitesi | 4.5 Gal. |
PLATFORM | Model | Çap | Mfr. Dizi | Oryantasyon | Tank Malzemesi | Tank Hacmi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-60-ASF 1 1/4 | 12 3 / 16 " | ETX | Dikey yatay | Çelik | - | €480.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
HPX-C | - | HPX | - | - | - | €477.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
HPX-30-BD-PRO | - | HPX | - | - | - | €591.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
HPX-15D | - | HPX | - | - | - | €454.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
HPX-D | - | HPX | - | - | - | €477.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
HPX-30-BC-PRO | - | HPX | - | - | - | €591.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
HPX-15C | - | HPX | - | - | - | €454.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00