WATTS ETX-60 İçilmez Genleşme Tankı, 1/2 İnç Giriş, 3 Galon Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genleşme tankı |
Mesane Malzemesi | Bütil |
Renk | Gri |
Çap | 11 3 / 8 " |
Giriş Bağlantısı | Erkek Dişli |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Erkek Dişli |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 220 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 75 PSI |
Mfr. Dizi | ETX |
Montaj Tipi | Pipe |
Oryantasyon | Dikey yatay |
Tank kapasitesi | 3 gal. 12 psi'de |
Tank Yüksekliği | 17 3 / 16 " |
Tank Malzemesi | Karbon çelik |
Tank Hacmi | 6 gal. |
Hacim kapasitesi | 6 Gal. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00