Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT FBVS-4 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi | BY8LLV 0546864

WATTS FBVS-4 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BY8LLV Modeli: FBVS-4 1 1/2Çapraz Referans: 0546864
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
€49.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesiPirinç
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Kontrol TipiKol Kolu
Giriş Boyutu1-1 / 2 "
Giriş TipiSoket
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Mfr. DiziFBV-4
Min. Sıcaklık-40 Derece F
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiSoket
Bağlantı Noktası TürüHer Şey Dahil
Koltuk malzemesiBakire PTFE
Mil MalzemesiPirinç
Kök TipiAlt Yüklü Patlama Koruması
Valf Tasarımı2-Piece
Pul MalzemesiBakire PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.11

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMfr. DizimontajlıTopu malzemesiMin. SıcaklıkÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış tipiBağlantı Noktası TürüÜcret
WATTS LF47FBVQCB-10 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 200 Derece. F Maks. Sıcaklık | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-€23.77
WATTS LF47FBVQCB-18 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 200 Derece. F Maks. Sıcaklık | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-€56.45
WATTS LF47FBVQCB-14 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 200 Derece. F Maks. Sıcaklık | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Quick Connect-€32.68
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCEvetKrom Kaplama Pirinç-40 Derece. FErkek Dişli1 / 2 "Erkek DişliHer Şey Dahil€38.05
WATTS FBV-3C 3 Küresel Vana, 3 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CYok hayırKrom Kaplama Pirinç-40 Derece. FDişi Dişli3"Dişi DişliHer Şey Dahil€325.35
WATTS B6000-LH 1/2 Küresel Vana, Kilitleme Kolu, 1/2 İnç Boyut | BY6QZT 0405370 B6000-SOL 1/2--Pirinç-Dişi Dişli--Standart€55.67
TEKLİF TALEBİ
WATTS FBV-4-TH 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 400 Derece. F Maks. Sıcaklık, 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4Yok hayırPirinç-40 Derece F-3 / 4 "Dişi DişliHer Şey Dahil€48.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS FBVS-4 1 1/2 Küresel Vana, 1 1/2 İnç Giriş, 600 Psi
€49.83 / Adet