Watts Fv-4m1 1/8 | Havalandırma Valfi, 1/8 İnç Giriş, 150 Psi Basınç, 9999 Psi Maks. Buhar Basıncı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS FV-4M1 1/8 Havalandırma Valfi, 1/8 İnç Giriş, 150 Psi Basınç, 9999 Psi Maks. Buhar Basıncı | BT4FNR 0590715

WATTS FV-4M1 1/8 Havalandırma Valfi, 1/8 İnç Giriş, 150 Psi Basınç, 9999 Psi Maks. Buhar basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BT4FNR Modeli: FV-4M1 1/8Çapraz Referans: 0590715

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€30.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma Valfi
gövde MalzemesiPirinç
Vücut DeseniDikey
Vücut sitiliDikey
Alt Dokunma Boyutu1 / 8 "
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 8 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.240 Derece F
Maks. Basınç150 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı9999 Psi
Maks. Sıcaklık.240 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi
Maks. Çalışma basıncı150 psi
Mfr. DiziFV-4
Min. basınç1.45 Psi
fişYok hayır
Tahliye Basıncı9999 Psi
SüzgeçYok hayır
Sıcaklık. menzil33 ila 240 Deg. F
Sıcaklık aralığı33-240 Derece F
çalışma Basıncı1.45 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16

Ürün Detayı:

Havalandırma Valfi, 1/8 İnç Giriş, 150 Psi Basınç, 9999 Psi Maks. Buhar basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Ücret
WATTS FV-4M1 1/4 Havalandırma Valfi, 1/4 İnç Giriş, 150 Psi Basınç, 9999 Psi Maks. Buhar Basıncı | BQ4RJJ 0590716 FV-4M1 1/41 / 4 "240 Derece F€33.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS FV-4M1 1/8 Havalandırma Valfi, 1/8 İnç Giriş, 150 Psi Basınç, 9999 Psi Maks. Buhar basıncı
€30.14 / Adet