Watts Gbv-1 3/4 | Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS GBV-1 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS GBV-1 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: BY8LKY Modeli: GBV-1 3/4Çapraz Referans: 0545000
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
€44.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
ÇalıştırıcıYok hayır
montajlıYok hayır
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Vücut BakımıPirinç
gövde MalzemesiPirinç
Kontrol TipiTee Kolu
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Mfr. DiziGBV-1
Min. Sıcaklık-20 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Koltuk malzemesiPTFE
Mil MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Valf Tasarımı1-Piece
WOG (PSI)5 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31

Ürün Detayı:

Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TasarımıTopu malzemesiGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuMil MalzemesiÜcret
WATTS GBV-1 1/2 Küresel Vana, 1/2 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi | BY8LKW 0544999 GBV-1 1/21-PieceKrom Kaplama Pirinç1 / 2 "125 Derece FGBV-1-20 Derece F1 / 2 "Krom Kaplama Pirinç€35.68
WATTS GBV 1 Küresel Vana, 1 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi | CA9NQV 0545007 GBV 12-PiecePirinç1"125 Derece FGBV-20 Derece. F1"Pirinç€44.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS GBV-1 3/4 Küresel Vana, 3/4 İnç Giriş, 125 Derece. F Maks. Sıcaklık, 5 Psi
€44.42 / Adet