WATTS H560-0-60 3/4 Su Basıncı Regülatörü, Dişi Hortum x Erkek Hortum, 3/4 İnç Boyut, 10-60 psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Basınç Regülatör Vanası |
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | 10 - 60 psi |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Disk Malzemesi | Buna N |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | GHT |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 150 psi |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
stil | Standart |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Maks. Çalışma basıncı | Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | gövde Malzemesi | Mfr. Dizi | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263A-G-50-175 1/2 | 300 PSI | 50 - 175 psi | Pirinç | - | - | Dişi Dişli | - | - | €449.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
263A-1-25 1/2 | 300 PSI | 1 - 25 psi | Pirinç | - | - | Dişi Dişli | - | - | €333.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
263A-G-1-25 1/2 | 300 PSI | 1 - 25 psi | Pirinç | - | - | Dişi Dişli | - | - | €449.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
26A-10-125 3/8 | 300 PSI | 10 - 125 psi | Pirinç | - | - | Dişi Dişli | - | - | €239.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFH560G 3/4 | 21 Bar | - | Kurşunsuz Pirinç | LFH560 | 33 Derece F | - | 3 / 4 " | Dişi Dişli | €444.05 | ||
1156F-STD1/2 | 6.8 Bar | - | Bronz | 1156F | 33 Derece F | - | 1 / 2 " | Dişi Dişli | €103.93 | ||
B1156F (W/BASINÇ) 1/2 | 100 PSI | 10 - 25 psi | Bronz | B1156F | 33 Derece F | Basın | 1 / 2 " | Basın | €175.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00