WATTS LF007-DNRS 3 Çift Çekvalf Tertibatı, Sıralı, Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana, 3 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF007 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | NPT |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Giriş Tipi | gövde Malzemesi | Vücut Deseni | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF007M3-QT-S | - | Bronz | - | 3.437 " | 180 Derece F | - | - | - | €511.09 | ||
1 LF007M1-QT-S | - | Bronz | - | 3.375 " | 180 Derece F | - | - | - | €610.86 | ||
2 LF007M1-QT-S | - | Bronz | - | 6.125 " | 180 Derece F | - | - | - | €1,267.84 | ||
LF007M1-LF-UL 1 | Dişi Dişli | Kurşunsuz Bronz | - | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | €603.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF007M1-QT-S 1 | Dişi Dişli | Kurşunsuz Bronz | - | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | €803.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFU007M1-QT1 | Birlik Ortak | Kurşunsuz Bronz | - | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | €747.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF007-NRS 2 1/2 | Dişi Dişli | Dökme demir | - | - | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | €5,852.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00