WATTS LF007M2-QT (W/PRESS) 1 1/4 Çift Çek Valf Grubu, Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bronz |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Basın |
Giriş Boyutu | 1 1 / 4 " |
Giriş Tipi | Basın |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF007 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Basın |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 4 " |
Çıkış tipi | Basın |
Koltuk malzemesi | Kauçuk |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Giriş Tipi | gövde Malzemesi | Vücut Deseni | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF007M3-QT-S | - | Bronz | - | 3.437 " | 180 Derece F | - | - | - | €459.98 | ||
1 LF007M1-QT-S | - | Bronz | - | 3.375 " | 180 Derece F | - | - | - | €764.47 | ||
2 LF007M1-QT-S | - | Bronz | - | 6.125 " | 180 Derece F | - | - | - | €1,267.84 | ||
LF007M1-LF-UL 1 | Dişi Dişli | Kurşunsuz Bronz | - | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | €603.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF007M1-QT-S 1 | Dişi Dişli | Kurşunsuz Bronz | - | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | €803.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
LFU007M1-QT1 | Birlik Ortak | Kurşunsuz Bronz | - | - | 180 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | €747.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF007-NRS 2 1/2 | Dişi Dişli | Dökme demir | - | - | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | €5,852.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00