WATTS LF009-DOSY 3 Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatı, Sıralı, 3 İnç Boy, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Çizgide |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF009 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | Fpt |
Tip | Aksesuara Vana |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | uzunluk | gövde Malzemesi | Bağlantısı | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF009M2-QT | 14.5 " | Kurşunsuz Bronz | NPT | 180 Derece F | - | - | - | - | €779.07 | ||
3/4 LF009M3-QT | 10.75 " | Kurşunsuz Bronz | NPT | 180 Derece F | - | - | - | - | €664.35 | ||
3/4 LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | Kurşunsuz Bronz | NPT | 180 Derece F | - | - | - | - | €713.96 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | Kurşunsuz Bronz | NPT | 180 Derece F | - | - | - | - | €813.21 | ||
1/2 LF 009QT | 10 " | Kurşunsuz Pirinç | IPS | 180 Derece F | - | - | - | - | €632.36 | ||
3/4 LF 009QT | 10.75 " | Kurşunsuz Pirinç | IPS | 180 Derece F | - | - | - | - | €666.54 | ||
11/2 LF 009QT | 17.88 " | Kurşunsuz Pirinç | IPS | 180 Derece F | - | - | - | - | €1,425.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00