Watt Lf05h-m1 3/4 | Branş Tee, 3/4 İnç Bağlantı, 60 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF05H-M1 3/4 Branş Tee, 3/4 İnç Bağlantı, 60 Psi Maks. Basınç | BQ6JPK 0009853

WATTS LF05H-M1 3/4 Branşman T, 3/4 İnç Bağlantı, 60 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BQ6JPK Modeli: LF05H-M1 3/4Çapraz Referans: 0009853
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
€115.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Su Çekiç Tutucusu
gövde MalzemesiBakır
Bağlantı boyutu3 / 4 "
Bağlantı TürüErkek Dişli
Fabrika Ayar Basıncı60 psi
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.82 Derece C
Maks. Çalışma basıncı10 Bar
Mfr. DiziLF05
Min. Sıcaklık33 Derece F
Toplam yükseklik6.6875 "
toplam Genişlik3.1875 "
Sıcaklık aralığı33-180 Derece F
Konu TürüGHT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25

Ürün Detayı:

Dal Tee, 3/4 İnç Bağlantı, 60 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF05H-M1 3/4 Branşman T, 3/4 İnç Bağlantı, 60 Psi Maks. Basınç
€115.06 / Adet