Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF10L-2 125-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP2VVL 0121337

WATTS LF10L-2 125-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP2VVL Modeli: LF10L-2 125-210 3/4Çapraz Referans: 0121337
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
€83.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Mfr. DiziLF10L
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı125 psi
Sap Uzunluğu1 3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiTahliye BasıncıSap UzunluğuÜcret
WATTS LF10L-2 150-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP4FVQ 0121339 LF10L-2 150-210 3/4Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım150 Psi1 1 / 8 "€75.75
WATTS LF10L-2 75-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP4QTV 0121335 LF10L-2 75-210 3/4Kurşunsuz Bronz75 Psi1 3 / 16 "€83.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF10L-2 125-210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı
€83.48 / Adet