Watts Lf1l-2 150-210 1/2 | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyutlu, 150 Psi Tahliye Basıncı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF1L-2 150-210 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP4DVQ 0121321

WATTS LF1L-2 150-210 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP4DVQ Modeli: LF1L-2 150-210 1/2Çapraz Referans: 0121321
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
€75.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Mfr. DiziLF1L
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı150 Psi
Rölyef Sıcaklığı210 Derece F
Sap Uzunluğu7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTahliye BasıncıÜcret
WATTS LF1L-2 125-210 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP4DVP 0121319 LF1L-2 125-210 1/2125 psi€83.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF1L-2 150-210 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı
€75.75 / Adet