WATTS LF25AUB-S-DU-LP-Z3 1 1/2 Su Basıncı Düşürücü Vana, Çift Rakorlu, 1 1/2 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Basıncı Düşürücü Valf |
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | 10 - 35 psi |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım |
Disk Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Birliği Lehim |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Birliği Lehim |
Kurşun | Mevcut değil |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 300 PSI |
Mfr. Dizi | LF25AUB-Z3 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Birliği Lehim |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Birliği Lehim |
Basınç Ayar Aralığı | 3.4 Bar |
Süzgeç | Evet |
stil | Standart |
Valf Tasarımı | Standart |
Model | Giriş Boyutu | Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | gövde Malzemesi | Giriş Tipi | uzunluk | Malzeme | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 25 AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375 " | Kurşunsuz Pirinç | - | - | €250.40 | |
3/4 LF 25 AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875 " | Kurşunsuz Pirinç | - | - | €268.59 | |
1 LF 25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13 / 16 " | Kurşunsuz Pirinç | - | - | €367.71 | |
11/4 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11 " | Kurşunsuz Pirinç | - | - | €626.10 | |
11/2 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187 " | Kurşunsuz Pirinç | - | - | €863.53 | |
2 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437 " | Kurşunsuz Pirinç | - | - | €1,074.49 | |
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375 " | Kurşunsuz Pirinç | - | - | €237.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00