Watts Lf263a-g 10-125 1/4 | Su Basıncı Regülatörü, 3 Yollu, 1/4 İnç Girişli, 20.7 Bar Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF263A-G 10-125 1/4 Su Basınç Regülatörü, 3 Yollu, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP3XGL 0125343

WATTS LF263A-G 10-125 1/4 Su Basınç Regülatörü, 3 Yollu, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BP3XGL Modeli: LF263A-G 10-125 1/4Çapraz Referans: 0125343
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
€511.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basınç Regülatör Vanası
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı10 - 125 psi
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş Dişi TipiFpt
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.140 Derece F
Maks. Çalışma basıncı300 PSI
Mfr. DiziLF263A
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Basınç Ayar Aralığı1.7 Bar
SüzgeçYok hayır
stil3 Yolu
Valf Tasarımı3 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99

Ürün Detayı:

Su Basıncı Regülatörü, 3 Yollu, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığıgövde MalzemesiGiriş BoyutuGiriş Dişi TipiÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
WATTS 1/4 LF263A 10-125 Su Basınç Regülatör Vanası 1/4 İnç | AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-Kurşunsuz Pirinç1 / 4 "-1 / 4 "10 - 125 psi€205.28
WATTS 3/8 LF263A 10-125 Su Basınç Regülatör Vanası 3/8 İnç | AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-Kurşunsuz Pirinç3 / 8 "-3 / 8 "10 - 125 psi€224.61
WATTS 1/2 LF263A 10-125 Su Basınç Regülatör Vanası 1/2 İnç | AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-Kurşunsuz Pirinç1 / 2 "-1 / 2 "10 - 125 psi€244.64
WATTS 1/2 LF263A 50-175 Su Basınç Regülatör Vanası 1/2 İnç | AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-Kurşunsuz Pirinç1 / 2 "-1 / 2 "50 - 175 psi€231.76
WATTS LF263A 3-50 1/2 Su Basınç Regülatörü, 3 Yollu, 1/2 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23 - 50 psiKurşunsuz Pirinç1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 Su Basınç Regülatörü, 3 Yollu, 1/2 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23 - 50 psiKurşunsuz Pirinç1 / 2 "Fpt1 / 2 "-€610.20
WATTS LF263A 10-125 3/8 Su Basınç Regülatörü, 3 Yollu, 3/8 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810 - 125 psiPirinç3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF263A-G 10-125 1/4 Su Basınç Regülatörü, 3 Yollu, 1/4 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç
€511.33 / Adet