Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF26A 3-50 1/8 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 1/8 İnç Giriş, 21 Bar Basınç | BP3XGA 0125326

WATTS LF26A 3-50 1/8 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 1/8 İnç Giriş, 21 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP3XGA Modeli: LF26A 3-50 1/8Çapraz Referans: 0125326
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
€302.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basınç Regülatör Vanası
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı3 - 50 psi
gövde MalzemesiPirinç
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 8 "
Giriş Dişi TipiFpt
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.140 Derece F
Maks. Çalışma basıncı300 PSI
Mfr. DiziLF26A
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 8 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Basınç Ayar Aralığı1 Bar
SüzgeçYok hayır
stil2 Yolu
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45

Ürün Detayı:

Su Basıncı Regülatörü, 2 Yollu, 1/8 İnç Giriş, 21 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığıgövde MalzemesiGiriş BoyutuGiriş Dişi TipiÇıkış BoyutuDöşeme MalzemesiÜcret
WATTS 3/8 LF26A 1-25 Su Basıncı Düzenleyici Vana 3/8 İnç | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-Kurşunsuz Pirinç3 / 8 "-3 / 8 "-€106.42
WATTS LF26A 10-125 3/8 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 3/8 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 - 125 psiKurşunsuz Pirinç3 / 8 "NPT3 / 8 "Bronz€302.25
WATTS LF26A 3-50 1/2 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 1/2 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 - 50 psiKurşunsuz Pirinç1 / 2 "NPT1 / 2 "Bronz€392.20
WATTS LF26A 1-25 3/8 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 3/8 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81 - 25 psiPirinç3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25
WATTS LF26A 50-175 3/8 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 3/8 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 - 175 psiPirinç3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25
WATTS LF26A 1-25 1/2 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 1/2 İnç Giriş, 20.7 Bar Basınç | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 - 25 psiKurşunsuz Pirinç1 / 2 "NPT1 / 2 "Kurşunsuz Pirinç€392.20
WATTS LF26A 1-25 1/8 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 1/8 İnç Giriş, 21 Bar Basınç | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81 - 25 psiPirinç1 / 8 "Fpt1 / 8 "-€324.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF26A 3-50 1/8 Su Basınç Regülatörü, 2 Yollu, 1/8 İnç Giriş, 21 Bar Basınç
€302.25 / Adet