Watts Lf288ac-3/8" | Sifon Önleyici Vakum Kesici, Dişi Dişli, Npt, Boyut 3/8 İnç, Pirinç | 29yl79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF288AC-3/8 Anti-Sifon Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/8 İnç, Pirinç | AF9FCR 29YL79

WATTS LF288AC-3/8" Sifon Önleyici Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/8 İnç, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FCR Model: LF288AC-3/8"Çapraz Referans: 29YL79
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
€227.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anti-Sifon Vakum Kesici
Vücut BakımıCilalı krom
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
uymaASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, Kurşunsuz
Bağlantı TürüNPT
Disk Malzemesisilikon
uydurmaYok hayır
Yükseklik2.25 "
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiDişi Dişli
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı8.6 Bar
Metre türüSayaç Yok
Mfr. DiziLF288A
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli Olmayan
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Fok balığısilikon
Koltuk malzemesisilikon
beden3 / 8 "
SüzgeçYok hayır
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F
Konu TürüNPT
UPC098268042696
Valf TipiKapatma Valfi Yok
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481301090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş BoyutuÇıkış BoyutubedengenişlikÜcret
WATTS LF288AC-1/2" Anti-Sifon Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 1/2 İnç, Pirinç | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€221.66
WATTS LF288AC-3/4" Anti-Sifon Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€335.32
WATTS LF288A-1/4" Anti-Sifon Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 1/4 İnç, Pirinç | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "€157.05
WATTS LF288A-3/8" Anti-Sifon Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/8 İnç, Pirinç | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€182.10
WATTS LF288A-1/2" Anti-Sifon Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 1/2 İnç, Pirinç | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"€127.94
WATTS LF288A-3/4" Anti-Sifon Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "€214.71
WATTS LF288A-1" Anti-sifon Vakum Kesici 1 İnç Silikon | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "€321.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF288AC-3/8" Sifon Önleyici Vakum Kesici, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/8 İnç, Pirinç
€227.54 / Adet