Watts Lf289-1/2" | Atmosferik Vakum Kesici, Erkek Dişli, Npt, Boyut 1/2 İnç, Pirinç | 29yl83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF289-1/2 Atmosferik Vakum Kesici, Erkek Dişli, NPT, Boyut 1/2 İnç, Pirinç | AF9FCU 29YL83

WATTS LF289-1/2" Atmosferik Vakumlu Kesici, Erkek Dişli, NPT, Boyut 1/2 İnç, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FCU Model: LF289-1/2"Çapraz Referans: 29YL83
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
€378.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökülmeye Dayanıklı Vakum Kırıcı
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
uymaASSE 1001, Kurşunsuz
Bağlantı TürüNPT
Disk MalzemesiKauçuk
uydurmaYok hayır
Yükseklik3.75 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiErkek Dişli
MalzemeKurşunsuz Bronz
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı10.3 Bar
Metre türüSayaç Yok
Mfr. DiziLF289
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiErkek Dişli
Fok balığısilikon
beden1 / 2 "
SüzgeçYok hayır
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F
Konu TürüNPT
UPC098268042733
Valf TipiKapatma Valfi Yok
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481301090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş BoyutuÇıkış BoyutubedengenişlikÜcret
WATTS LF289-3/4" Atmosferik Vakum Kesici, Erkek Dişli, NPT, Boyut 3/4 İnç, Pirinç | AF9FCV 29YL84 LF289-3 / 4 "5"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3.75 "€718.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF289-1/2" Atmosferik Vakumlu Kesici, Erkek Dişli, NPT, Boyut 1/2 İnç, Pirinç
€378.51 / Adet