WATTS LF4000BM2 3/4 Geri Akış Önleyici Tertibat, Çeyrek Dönüşlü Kapatma Vanası, 3/4 İnç Boyut, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bronz |
Vücut Deseni | Düz |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Polimer |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LF4000BM2-LBV 1 1/2 | 1 1 / 2 " | €1,365.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF4000BM2-LBV2 | 2" | €1,572.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF4000B 1/2 | 1 / 2 " | €639.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF4000BM2 1 1/4 | 1 1 / 4 " | €1,574.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF4000BM2 1 | 1" | €1,004.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF4000BM2 1 1/2 | 1 1 / 2 " | €1,701.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF4000BM2 2 | 2" | €1,957.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00