Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF4715-14CP Kaplin, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR6EPZ 0472065

WATTS LF4715-14CP Kaplin, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR6EPZ Modeli: LF4715-14CPÇapraz Referans: 0472065
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
€72.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
BitişKurşunsuz Pirinç
Montaj TipiBağlama
Giriş BağlantısıBağlanmak için itin
Giriş MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Çalışma basıncı200 PSI
Mfr. DiziLF4715
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıBağlanmak için Bas
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiQuick Connect
Çalışma Sıcaklığı.200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43

Ürün Detayı:

Kaplin, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış MalzemesiBitişGiriş BağlantısıÇıkış BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuMalzemeMaks. Çalışma basıncıÜcret
WATT LF4715-10CP Kaplin, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPKurşunsuz PirinçKurşunsuz PirinçBağlanmak için itin1 / 2 "Kurşunsuz Pirinç1 / 2 "Kurşunsuz Pirinç200 PSI€66.23
WATTS 3515-18 Kaplin, 1 İnç Boyut, Plastik | BR9EWD 0959299 3515-18polisülfonPlastikBağlanmak için itin-polisülfon1"polisülfon250 PSI€21.23
WATTS W75QD Kaplin, 3/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, 2 Yollu | BT3TJJ 0241676 W75QD-Paslanmaz çelikQuick Connect--3 / 4 "Paslanmaz çelik-€382.24
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4715-14CP Kaplin, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç
€72.16 / Adet