Watts Lf4717-10cp | Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF4717-10CP Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR6EQD 0472066

WATTS LF4717-10CP Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR6EQD Modeli: LF4717-10CPÇapraz Referans: 0472066
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
€66.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek
Bükme Açısı90 Derecesi
Vücut BakımıKurşunsuz Pirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş BağlantısıBağlanmak için itin
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı200 PSI
Mfr. DiziLF4717
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıBağlanmak için Bas
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiQuick Connect
Çalışma Sıcaklığı.200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61

Ürün Detayı:

Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiGiriş BoyutuMaks. Çalışma basıncıMfr. DiziMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATT LF4717-14 Dirsek, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Kurşunsuz Pirinç3 / 4 "200 PSILF471733 Derece F3 / 4 "€16.97
WATTS LF4717-18 Dirsek, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GQF 0472018 LF4717-18Kurşunsuz Pirinç1"200 PSILF471733 Derece F1"€29.72
WATT LF4722-14 Dirsek, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Kurşunsuz Pirinç3 / 4 "200 PSILF472233 Derece F3 / 4 "€19.09
WATTS LF4722-18 Dirsek, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GQT 0472033 LF4722-18Kurşunsuz Pirinç1"200 PSILF472233 Derece F1"€28.43
WATTS LF4717-08 Dirsek, 3/8 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4MWD 0472061 LF4717-08Kurşunsuz Pirinç3 / 8 "200 PSILF471733 Derece F3 / 8 "€17.24
WATTS LF4717-14CP Dirsek, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPKurşunsuz Pirinç3 / 4 "200 PSILF471733 Derece F3 / 4 "€79.82
WATTS 3517-18 Dirsek, 1 İnç Boyut, Plastik | BR9EWA 0959300 3517-18-1"250 PSI-33 Derece F-€21.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4717-10CP Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç
€66.23 / Adet