Watt Lf4723-14 | Rakor Tee, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF4723-14 Rakor Tee, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR4GQP 0472036

WATTS LF4723-14 Rakor T, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR4GQP Modeli: LF4723-14Çapraz Referans: 0472036
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
€22.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
BitişKurşunsuz Pirinç
Giriş BağlantısıBağlanmak için itin
Giriş MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Çalışma basıncı200 PSI
Mfr. DiziLF4723
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıBağlanmak için Bas
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiQuick Connect
Çalışma Sıcaklığı.200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18

Ürün Detayı:

Rakor Te, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATT LF4723-10 Rakor Tee, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR4GQR 0472035 LF4723-101 / 2 "1 / 2 "€19.09
WATT LF4723-18 Rakor Tee, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR4GQW 0472037 LF4723-181"1"€71.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4723-14 Rakor T, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç
€22.51 / Adet