Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF53L-150 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 210 Derece. F, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP4FXC 0121443

WATTS LF53L-150 1/2 Basınç Tahliye Valfi, 1/2 İnç Boyut, 210 Derece. F, 150 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP4FXC Modeli: LF53L-150 1/2Çapraz Referans: 0121443
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
€149.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç
gövde MalzemesiKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut değil
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Maks. Çalışma basıncı113 psi
Mfr. DiziLF53L
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı150 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23

Ürün Detayı:

Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 210 Derece. F, 150 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıbasınç AralığıTahliye BasıncıÜcret
WATTS LF53L-125 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 210 Derece. F, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım94 psi75 - 150 psi125 psi€149.12
WATTS LF53L-175 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 210 Derece. F, 175 Psi Tahliye Basıncı | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-75 - 150 psi175 Psi€149.12
WATTS LF53L-75 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 210 Derece. F, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-75 - 150 psi75 Psi€149.12
WATTS LF53L-100 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 210 Derece. F, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım-75 - 150 psi100 Psi€149.12
WATTS LF53L-Z2-30 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 30 Psi Tahliye Basıncı | BP4FXB 0121440 LF53L-Z2-30 1/2Pirinç-75 ila 125 Psi30 Psi€160.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF53L-150 1/2 Basınç Tahliye Valfi, 1/2 İnç Boyut, 210 Derece. F, 150 Psi Tahliye Basıncı
€149.12 / Adet