WATTS LF719-QT 2 Çiftli Çek Valf Grubu, Sıralı, 2 İnç Boyut, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Bronz |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | LF719 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | Fpt |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Kapatma Valfi Yok |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Konu Türü | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF719-QT 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Fpt | Kapatma Valfi Yok | €414.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF719-QT 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | Fpt | Kapatma Valfi Yok | €895.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF719-QT 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | Fpt | Kapatma Valfi Yok | €1,125.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF719QTS 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | NPT | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €715.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF719-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Fpt | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €595.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF719QTS 1 | 1" | 1" | Fpt | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €830.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF719-QT-S 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | Fpt | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | €1,206.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00