WATTS LF757N-DCDA-DOSY-GPM 3 Çift Kontrol Dedektör Tertibatı, N Modeli, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Vücut sitili | N-Desen |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | GPM |
Mfr. Dizi | LF757DCDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Çıkış Boyutu | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış tipi | Valf Tipi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757NDCDA-OSY-CFM 4 | 4" | - | 4" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 12.1 Bar | €9,837.26 | TEKLİF TALEBİ
|
LF757NDCDA-OSY-CFM 6 | 6" | - | 6" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 12.1 Bar | €13,666.80 | TEKLİF TALEBİ
|
LF757NDCDA-OSY-CFM 8 | 8" | - | 8" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 12.1 Bar | €23,300.99 | TEKLİF TALEBİ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 12.1 Bar | €7,990.56 | TEKLİF TALEBİ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 3 | 3" | - | 3" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 12.1 Bar | €8,409.32 | TEKLİF TALEBİ
|
LF757NDCDA-OSY-GPM 8 | 8" | - | 8" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 12.1 Bar | €23,300.99 | TEKLİF TALEBİ
|
LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | Yivli Eklem | Dişli Kumandalı Kelebek Vana | Yivli Eklem | 140 Derece F | 12.1 Bar | €8,391.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00